おたふく手袋
おたふく手袋の 防寒用手袋
おたふく手袋の 合成繊維 防寒用手袋
防寒手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
83716318
品番
K-28-M
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
インナーにフリースを装着しており防寒効果があります。
甲がメリヤスなので、フィット感が強く吸汗速乾です。
用途
機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー。
トラスコ品番
790-0538
材質
手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、インナー:ポリエステル、甲部:ポリエステル
厚さ(mm)
1.5
色
ネイビー
サイズ
M
入数(双)
1
機能
防寒
全長(cm)
21
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20