※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トンクレ甲メリマジック止

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 83716327 品番 K-39-L
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

やわらかく手になじむ豚革クレスト製で、濡れても固くなりにくいです。
通気性がよく蒸れにくい甲メリヤスタイプです。
手にフィットするゴム袖タイプのマジック止めです。

トラスコ品番835-5703 材質掌部:豚革/甲部:綿/手首部:アクリル・ポリエステル・天然ゴム 厚さ(mm)0.45 ブラック サイズL 加工甲メリ 全長(cm)22.5 中指長(cm)9.1 手のひらまわり(cm)22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする