187511 配管識別テープ 日本緑十字社 83716686 187511 配管識別テープ 日本緑十字社 83716686

配管識別テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 83716686 品番 187511
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。
耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。

用途配管内物質の識別に。 トラスコ品番123-7169 材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.05 黒(N1) 取付方式テープ 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)0〜80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする