日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 配管識別表示ステッカー
配管識別テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
83716695
品番
188516
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。
耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途
配管内物質の識別に。
トラスコ品番
106-1614
材質
基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.05
色
濃い青(10B4/8)
取付方式
テープ
長さ(m)
2
使用温度範囲(℃)
0〜80
RoHS指令(10物質対応)
対応