日本緑十字社
日本緑十字社の 防犯カメラ
日本緑十字社の 防犯カメラ本体
日本緑十字社の 防犯用ダミーカメラ
ダミー防犯カメラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83716704
品番
352071
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
センサー機能付きで、人などを感知すると自動で約30秒間、LEDを点滅させながら本体が左右に動きます。
用途
防犯対策に。
トラスコ品番
106-6363
セット内容
プラスチックアンカー×2本、取付用ネジ×2本
材質
基材:ABS樹脂
全長(mm)
178
LED色
赤
ベース径(Φmm)
79
直径(mm)
69
注意
※センサーの反応距離は、約1〜1.5mの範囲です。
※極端に明るい光の近くや暗い場所では、明るさの変化が小さく反応が弱くなります。