充電油圧式圧着工具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83716765 品番REC-Li150S1
参考基準価格(税別)¥284,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

片手で操作ができます。

用途電線端子圧着 トラスコ品番533-5003 セット内容本体、ダイス、バッテリー2個、充電器、ケース 幅(mm)337 高さ(mm)271 奥行(mm)84 圧着範囲(mm2)14〜150 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)14.4 充電時間(分)40 公称出力(kN)88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする