2003000007800 ツールバック アストロプロダクツ 83716905 2003000007800 ツールバック アストロプロダクツ 83716905 2003000007800 ツールバック アストロプロダクツ 83716905 2003000007800 ツールバック アストロプロダクツ 83716905 2003000007800 ツールバック アストロプロダクツ 83716905

ツールバック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83716905 品番2003000007800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,156
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽くて丈夫なツールバックです。
開口部にファスナーが付いているので、中身が飛び出すことがありません。
開口部のフチにはスチール製のフレームが入っているので、開いたときに型崩れせず、大きく開くことができます。
外側と内側にポケットが付いているので、小物などが収納できます。
手持ちで運べる他に、重さのある状態でも持ち運びしやすいように、ショルダーベルトが付いています。

付属品ショルダーベルト トラスコ品番201-2292 材質PVC 幅(mm)260 高さ(mm)280 奥行(mm)460 ポケット数外側×10/内側×8
注意
※繊維製品のため多少寸法誤差がありますので、ご了承ください。
※鋭利な物を直接入れると、生地を破って飛び出す場合があります。
※過度に重い物を収納すると、破損する恐れがあります。

※生き物や飲食物、重要な物を収納しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする