PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ポンチ/刻印/ハトメ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ポンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ピンポンチ
テーパーピンポンチ 八角胴
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
83716957
品番
735-1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼を使用しています。
表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
用途
ピンの抜き差しに。
トラスコ品番
554-4169
材質
特殊鋼
幅(mm)
10
全長(mm)
120
先端径(mm)
1.5