140-0-125 マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 83716966 140-0-125 マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 83716966

マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード83716966 品番140-0-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含む材質で作られています。
ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。
ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。
何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。

トラスコ品番554-4156 材質軸:特殊鋼グリップ:セルロース・アセト・ブチレイト、グリップ:セルロース・アセト・ブチレイト 軸径(Φmm)3 全長(mm)210 先端サイズ[[-]]2.5×0.4 軸長(mm)125 適合ねじM1.6 先端形状マイナス 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする