※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
ハイスドリル セミロング ホモ処理 タング付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
83717018
品番
211 3.900
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-2833
材質
HSS
全長(mm)
96
溝長(mm)
64
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
刃径(mm)
3.9
RoHS指令(10物質対応)
対応