※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 汎用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
83717088
品番
223 7.140
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
180-7153
材質
HSS
全長(mm)
74
溝長(mm)
34
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
刃径(mm)
7.14
RoHS指令(10物質対応)
対応