※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイステーパーシャンクドリル
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
83717185
品番
363 18.000
参考基準価格(税別)
¥17,380
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
用途
一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用。
トラスコ品番
181-7950
材質
HSCO
全長(mm)
183
溝長(mm)
85
シャンク
MT2
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応