GOJO
GOJOの 手指消毒用品
GOJOの 手指消毒器
消毒ジェル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
83717264
品番
3044JP
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
エタノールを有効成分とする速乾性の外皮消毒剤です。
使いやすさを考慮してゲル状の製剤になりました。
指定医薬部外品
用途
手指・皮膚の洗浄・消毒。
トラスコ品番
819-3542
材質
表示成分:プロピレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル、エタノール76.9〜81.4vol%
幅(mm)
70
容量(mL)
350
高さ(mm)
170
タイプ
ジェル
奥行(mm)
55
容量(L)
0.35
箱入数
100個
噴射量(mL/回)
1.3
注意
※使用後、皮ふに発疹・発赤、かゆみの症状があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること。
※直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
※高温になる所(車中など)に置かないこと。
※火気に近づけないこと。
※小児の手の届かない所に保管すること。