BR100-50 布ロール ベルスター 83717280

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布ロール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
83717280
品番
BR100-50
参考基準価格(税別)¥28,071販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。
狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。
砥粒はアルミナ質研削材です。

用途
車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。
トラスコ品番
814-6915
材質
基材:平織綿布、接着材:グルー、研磨材:アランダム
長さ(mm)
36500
幅(mm)
100
粒度
50(#)
長さ(m)
36.5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする