※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W00005000120000003 角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83717560 W00005000120000003 角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83717560 W00005000120000003 角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83717560

角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 83717560 品番 W00005000120000003
参考基準価格(税別)¥6,054 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。

トラスコ品番255-5975 材質鉄(または標準) 厚さ(mm)3.2 種類角ワッシャー 内径(Φmm)13.5 呼び寸法M12 外径(Φmm)40 表面処理三価ホワイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする