※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の ワッシャー・スペーサー
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の その他ワッシャー
角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
83717630
品番
W00005000200000003
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番
255-4416
材質
鉄(または標準)
厚さ(mm)
6
種類
角ワッシャー
内径(Φmm)
22
呼び寸法
M20
外径(Φmm)
62
表面処理
三価ホワイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。