※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W00005010120000010 角ワッシャー(スチール・小形) 黒クロメート SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83717675 W00005010120000010 角ワッシャー(スチール・小形) 黒クロメート SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83717675 W00005010120000010 角ワッシャー(スチール・小形) 黒クロメート SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83717675

角ワッシャー(スチール・小形) 黒クロメート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150個) 注文コード 83717675 品番 W00005010120000010
参考基準価格(税別)¥8,434 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。

トラスコ品番255-5988 材質 厚さ(mm)2.3 種類角ワッシャー 内径(Φmm)14 呼び寸法M12 外径(Φmm)35 表面処理黒クロメート仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする