※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の ワッシャー・スペーサー
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の その他ワッシャー
角ワッシャー(スチール・小形) ユニクロム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
83717709
品番
W00005010140000001
参考基準価格(税別)
¥5,095
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番
255-4468
材質
鉄
厚さ(mm)
3.2
種類
角ワッシャー
内径(Φmm)
16
呼び寸法
M14
外径(Φmm)
40
表面処理
ユニクロムメッキ