※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の ワッシャー・スペーサー
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の その他ワッシャー
角ワッシャー(ステンレス・大形)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
83717788
品番
W00205000060000000
参考基準価格(税別)
¥23,454
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番
255-4451
材質
ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)
厚さ(mm)
2
種類
角ワッシャー
内径(Φmm)
6.6
呼び寸法
M6
外径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応