※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W00205000120000000 角ワッシャー(ステンレス・大形) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83717815 W00205000120000000 角ワッシャー(ステンレス・大形) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83717815 W00205000120000000 角ワッシャー(ステンレス・大形) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83717815

角ワッシャー(ステンレス・大形)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 83717815 品番 W00205000120000000
参考基準価格(税別)¥18,468 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。

トラスコ品番255-4409 材質ステンレス(303、304、XM7等) 厚さ(mm)20 種類角ワッシャー 内径(Φmm)13.5 呼び寸法M12 外径(Φmm)35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする