※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の ワッシャー・スペーサー
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の その他ワッシャー
角ワッシャー(ステンレス・大形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
83717824
品番
W00205000135000000
参考基準価格(税別)
¥14,181
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番
255-6019
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
厚さ(mm)
20
種類
角ワッシャー
内径(Φmm)
13.5
呼び寸法
M12
外径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応