※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNCO
SUNCOの ワッシャー・スペーサー
SUNCOの その他ワッシャー
角ワッシャー(ステンレス・大形)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
83717849
品番
W00205000200000000
参考基準価格(税別)
¥16,350
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番
255-5995
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
厚さ(mm)
3
種類
角ワッシャー
内径(Φmm)
22
呼び寸法
M20
外径(Φmm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応