※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の ワッシャー・スペーサー
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の その他ワッシャー
角ワッシャー(スチール・大形) ユニクロム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
83717955
品番
W00005000180000001
参考基準価格(税別)
¥5,225
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番
257-9496
材質
鉄(または標準)
厚さ(mm)
4.5
種類
角ワッシャー
内径(Φmm)
20
呼び寸法
M18
外径(Φmm)
55
表面処理
ユニクロムメッキ