※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W00005010060000004 角ワッシャー(スチール・小形) 三価ブラック SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83717964 W00005010060000004 角ワッシャー(スチール・小形) 三価ブラック SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83717964 W00005010060000004 角ワッシャー(スチール・小形) 三価ブラック SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83717964

角ワッシャー(スチール・小形) 三価ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(800個) 注文コード 83717964 品番 W00005010060000004
参考基準価格(税別)¥22,240 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。

トラスコ品番257-9494 材質 厚さ(mm)1.2 種類角ワッシャー 内径(Φmm)6.6 呼び寸法M6 外径(Φmm)17 表面処理三価ブラック仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする