※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W00005010080000004 角ワッシャー(スチール・小形) 三価ブラック SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83717980 W00005010080000004 角ワッシャー(スチール・小形) 三価ブラック SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83717980 W00005010080000004 角ワッシャー(スチール・小形) 三価ブラック SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83717980

角ワッシャー(スチール・小形) 三価ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400個) 注文コード 83717980 品番 W00005010080000004
参考基準価格(税別)¥13,148 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。

トラスコ品番257-9484 材質 厚さ(mm)1.6 種類角ワッシャー 内径(Φmm)9 呼び寸法M8 外径(Φmm)23 表面処理三価ブラック仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする