※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の ワッシャー・スペーサー
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の その他ワッシャー
角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
83718007
品番
W00005010100000012
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番
257-9518
材質
鉄
厚さ(mm)
1.6
種類
角ワッシャー
内径(Φmm)
11
呼び寸法
M10
外径(Φmm)
20
表面処理
溶融亜鉛メッキ