ミドリ安全
ミドリ安全の 背抜き手袋
ミドリ安全の ポリウレタン 背抜き手袋
薄手 品質管理用手袋(手のひらコート) 10双入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
83718059
品番
NPU-150B-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
従来のウレタン背抜き手袋で作業しづらかった細かい作業にも最適です。
素手感覚で使用できる柔らかい手袋です。
用途
電気・精密機器・自動車部品などの組立、検査作業、物流などの仕分け、包装作業などに。
トラスコ品番
513-9516
材質
繊維部:ナイロン・ゴム
厚さ(mm)
0.6
色
ブラック/グレー・【リスト】グリーン
サイズ
M
入数(双)
10
機能
薄手
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.8
材質(すべり止め)
ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
17
ゲージ数
15