※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
おたふく手袋
おたふく手袋の 軍手
おたふく手袋の すべり止め軍手
奉仕品 スベリドメ軍手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5双)
注文コード
83718077
品番
223
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
作業効率を高めるスベリ止め付きです。
用途
一般作業などに。
トラスコ品番
835-5329
材質
手袋:ポリエステル、レーヨン、その他 スベリ止め:塩化ビニール
色
白
サイズ
L
入数(双)
5
機能
スベリ止め