下履き手袋 キュプラインナーCP-01

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50双) 注文コード83718086 品番CP-01-50-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

長繊維のキュプラ(天然素材を使用した繊維)を使用しており、手袋からのほこりの発生が少なくクリーンな作業に適した下履き手袋です。
縫い目がなく伸縮性が良い編み手袋なので、指先までぴったりフィットします。
静電気の発生がきわめて少ない素材です。
吸湿性と放温性に優れています。

用途各種手袋の下履き。 トラスコ品番350-7853 材質キュプラ、ポリエステル 厚さ(mm)約0.9 ホワイト・【リスト】ベージュ サイズレギュラー 全長(cm)18.5 中指長(cm)6.1 手のひらまわり(cm)14.6 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする