6510.2 差替式ビットドライバー”インサイダープロ” PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 83718479 6510.2 差替式ビットドライバー”インサイダープロ” PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 83718479 6510.2 差替式ビットドライバー”インサイダープロ” PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 83718479 6510.2 差替式ビットドライバー”インサイダープロ” PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 83718479 6510.2 差替式ビットドライバー”インサイダープロ” PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 83718479 6510.2 差替式ビットドライバー”インサイダープロ” PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 83718479

差替式ビットドライバー”インサイダープロ”

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード83718479 品番6510.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

さまざまな形状のビスに対応でき出張時、車載工具にもおすすめです。
ビットは防錆加工済みです。
グリップ内にビット(全長25mm)を10本収納可能です。
よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。

用途理・メンテナンス作業に。 トラスコ品番554-4171 材質軸・ビット:特殊鋼 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー素材 ビットホルダー:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト) 全長(mm)140 差込角(mm)6.35 軸長(mm)20 商品構成【ビット】+2、-0.8×5.5、-1.0×6.5、六角(mm)対辺3、対辺4、T10、T15、T20、T25、PZ2 刃先マグネット先端マグネット:有

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする