画像準備中

差替式ビットドライバー 「インサイダーロング」

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8本) 注文コード83718488 品番6465RED
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

エンドキャップがビットホルダーを兼ねた差し替え式ドライバーです。
軸が長く狭い場所での作業に最適です。
さまざまな形状のビスに対応でき出張時、車載工具にもおすすめです。
ビットは防錆加工済みです。
エンドキャップにビット(全長25mm)を8本収納可能です。
よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。

用途理・メンテナンス作業に。 トラスコ品番554-4184 材質グリップ:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト) 全長(mm)216 差込角(mm)6.35 軸長(mm)100 商品構成【ビット】+1、+2、-0.6×4.0、-0.8×5.5、-1.0×6.5、T10、T15、T20 刃先マグネット先端マグネット:有

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする