※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル ロング TiNコート X型シンニング採用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード83718506 品番669 2.050
参考基準価格(税別)¥54,300 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。

用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用。 トラスコ品番232-6740 材質HSCO 全長(mm)85 溝長(mm)56 表面処理TiNコート ねじれ角(°)130 刃径(mm)2.05 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする