※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 道路標識/構内標識
注意表示アルミステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
83718594
品番
859-40
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
744-4761
材質
アルミステッカー
摘要
粘着シール
取付方式
ステッカー
縦(mm)
80
横(mm)
150
表示内容
高温注意