※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 道路標識/構内標識
配管ステッカー 青地白矢印
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
83718610
品番
AS.1.50S
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
水・熱に強いアルミ製!
トラスコ品番
745-6433
材質
アルミ
厚さ(mm)
0.12
摘要
粘着シール
取付方式
ステッカー
縦(mm)
40
横(mm)
80
耐熱温度(℃)
約-30〜+100
表示内容
青地白矢印
地色
青(マンセル値2.5PB 5/8)