つくし工房
つくし工房の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
つくし工房の ヘルメット用ステッカー
ヘルメット用ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
83718637
品番
BL-332
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
イエローカード方式(3段階警告)で安全への意識を高めます。
用途
安全意識の向上に
トラスコ品番
824-6311
材質
ユポ
取付方式
ステッカー
縦(mm)
35
横(mm)
80