※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イーグルアルミチャンネル

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)4000 厚さ(mm)1.4 注文コード83718795 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は長さ・厚さなど18種類から選べます 他の種類を見る

コ型のアルミチャンネルです

用途幅広くご使用いただけます 材質アルミ 長さ(mm)4000 厚さ(mm)1.4 シルバー 寸法C(mm)【内寸】30.2 寸法(縦A×横B)(mm)33×10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
排水
不動産業

配送も個別に添え木で補強されていて、チャンネルしっかりしている

2025-02-28
用途:
バルコニー床の雨樋増設用途に
その他業種

バルコニー床の家屋側に雨樋(露出)を設置するために購入しました。
サイズ的に選ぶのに苦労しましたが、結果40X20にしました。
4mなので送料かかっても届けてくれるのはありがたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする