コムスター
コムスターの 洗剤
コムスターの 金属クリーナー
バイオ外壁洗浄剤 ホワイトブライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(3.8L)
注文コード
83719030
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
弱酸性の生分解性バイオ洗浄剤です。
鉄錆、錆染み、雨染みなどの除去に効果があります。
基本的にガラス・アルミを傷める成分は含有されておりません。
用途
塗装された外壁、タイル、錆染み、雨染み、鉄錆の除去
便器の染み、浴槽の湯垢等
希釈倍率
水:原液〜20倍(※汚れの度合いに応じて適度に希釈)
液性
弱酸性
施工面積(m
2
)
1(100ml)
繰り返し・詰め替え
対応
関連資料:
(0.08MB)
注意
※使用前に施工要領書をよく読んでからご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。