3M
3Mの 掃除用具
3Mの スポンジ
3Mの スポンジたわし
抗菌ウレタンスポンジたわし
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
83719249
品番
S-23KS
参考基準価格(税別)
¥442
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
研磨粒子付不織布でコゲつき汚れがしっかり落とせて長持ちします。
トラスコ品番
470-8385
材質
再生PET不織布(研磨粒子付)、ウレタンスポンジ
厚さ(mm)
31
色
黄/緑
縦(mm)
150
横(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応