3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
超強力両面テープ プラスチック・塩ビ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
83719267
品番
KPL-19R
参考基準価格(税別)
¥1,062
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
接着しにくいプラスチック素材(ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩化ビニール)にも強力に接着します。
素材の変形や縮みにもよくなじみます。
振動する場所でも、高い接着力を発揮します。
用途
プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩化ビニール)などの接着用。
その他
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
460-0739
材質
基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
1.1
色
白
長さ(m)
1.5
使用温度範囲(℃)
-20〜80
粘着力(N/10mm)
90度方向剥離力 30 N/cm
特性
超強力、両面