KMZ-12R 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用 3M(スリーエム) 83719294 KMZ-12R 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用 3M(スリーエム) 83719294

超強力両面テープ 木材・ベニヤ用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード83719294 品番KMZ-12R
参考基準価格(税別)¥908 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

ザラザラした合板・木にも使えます。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。
基材が柔らかいので、初期接着に優れています。

用途木材、ベニヤなどの接着用。 その他切断にはカッターが必要 トラスコ品番460-0744 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)12 厚さ(mm)1.1 グレー 長さ(m)1.5 使用温度範囲(℃)-20〜90 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 15 N/cm 特性超強力、両面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83719294
2025-12-24
用途:
木片と木片を張り合わせ。
自動車・二輪車・自転車関連業

木ネジで留めていたが、チカラがかかるとズレてしまうところを、3Mの両面テープはしっかり取付けできている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする