※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
建築内装用薄手 強力両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
83719310
品番
PBT-10R
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
厚さ0.5mmと薄手のため、貼り合わせ段差が出にくいです。
薄手なので仕上がりがきれいです。
初期タックが高く、ベタつきが強いです。
用途
巾木・腰壁などの接着用。
その他
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
460-0749
材質
基材:アクリルフォーム(不織布補強)、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.5
色
黒
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-30〜80
粘着力(N/10mm)
90度方向剥離力 10 N/cm
特性
強力、両面