3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
防水用強力両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
83719337
品番
PWP-50R
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐熱性・耐候性に優れています。
JIS規格<A6112>「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。
ブチルテープのように手が汚れません。
手で切れます。
用途
住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。
透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。
ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。
トラスコ品番
460-0750
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.5
色
黒
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-20〜60
主な用途
防水
粘着力(N/10mm)
10
特性
強力、両面、防水