ピュアクリスタル 交換用ポンプP-3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード83719355 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ポンプのパワーが低下する前に早めの交換を!
使い続けていくと、ポンプのインペラー部にゴミ(被毛、フードカス等)や水アカがたまり、インペラーが回転しにくくなります。
インペラーロックが起こり、水が循環しにくくなる恐れがありますので、月に一度は点検・掃除をしてください。

適合機種コパン、セラミックス、セラミックス スクエア、クリアフロー 材質ABS、PVC、ステンレス、磁石 質量(g)97 消費電力1.3W/1W(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.2×3.8×6
注意
※長期間お使いいただくと、インペラーのマグネットが劣化してポンプのパワーが弱くなってきます。1年に1度を目安に新しく交換することをおすすめします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする