ピュアクリスタル ドリンクディッシュW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83719398 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

飲み口・奥行き広めのお皿でゆったり飲めるサークル・ケージ用ドリンクディッシュ!
ノズルよりたっぷり飲める!飲水量25%UP!
マズルが短い子に!飲み口・奥行き広めのお皿なので、マズルが短い子もゆったり飲める。
片手でボトルとお皿が取り外せるので、水の交換やお手入れラクラク!
ノズルタイプが苦手なワンちゃん・ネコちゃんにも安心なディッシュタイプ。
犬猫用サークル・ケージまたはドリンク専用スタンドに取り付けてご使用ください。

適合ケージ:ワイヤーの間隔30mm以上ワイヤーの組み厚5mm以下 材質ABS、AS 容量(mL)(ボウル)約130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.4×18.2×9.5
注意
※ペットボトルは、600mL以下のものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする