クリーンマット ふんわり仕上げ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6L) 注文コード83719608 品番ML-445
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ナチュラル素材にこだわって、天然広葉樹パルプを100%使用、ふんわり感がさらにアップした低アレルギーのやさしいマットです。
消臭・抗菌作用がある緑茶・ハーブ成分を配合しました。

材質バージンパルプ、緑茶成分、ハーブ成分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×70×380 対象動物小動物全般

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする