ごきげん快適マット お徳用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500g) 注文コード83719626 品番-
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

ほこりが少なく掃除がしやすい。抜群の吸湿・通気性でいつも快適。
天然素材で安心、バージンパルプ100%
【お掃除ラクラク】
木製のチップのように飛び散る粉やほこりが少なく、ケージの隙間からこぼれにくいためお掃除もしやすい。
【いつも快適】
吸湿性・保温性・通気性に優れており、夏は涼しく、冬は暖かいのでハムスター等の小動物の床材・巣材に最適です。
【天然素材で安心】
蛍光塗料不使用のバージンパルプ100%紙の床材です。針葉樹チップと比べて、低アレルギー素材でペットにもやさしい床材です。

質量(g)520 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×110×360 適応ハムスター、うさぎ、ハリネズミ等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする