成分たんぱく質22.5%以上、脂質3.5%以上、粗繊維5.0%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム1.0%以上、リン0.9%以上
原材料小麦粉、トウモロコシ、脱脂大豆、小麦ふすま、脱脂米糠、フィッシュミール、アルファルファミール、ビール酵母、オリゴ糖、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、コバルト)、ユッカ抽出物、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、枯草菌、乳酸菌、アミノ酸類(メチオニン、リジン)