minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 餌/おやつ
リス・ハムの主食
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250g)
注文コード
83719705
品番
MR-547
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
リス・ハムスターに不足しがちな野菜やミネラル・カルシウム・ビタミンを含んだバランス食品です。
主食として毎日お与えください。
成分
(保証成分)粗タンパク質30.0%以上、粗脂肪9.0%以上、粗繊維5.0%以下、粗灰分2.0%以下、水分10.0%以下
質量(g)
約290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×50×180
カロリー(kcal)
約352/100g
原材料
(成分)トウモロコシ・小麦粉・脱脂大豆粕・アルファルファミール・ふすま・チキンミール・魚粉・大豆発酵抽出物
対象動物
ハムスター・リスなどの小動物