minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 餌/おやつ
大粒ひまわりの種
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200g)
注文コード
83719757
品番
MR-570
参考基準価格(税別)
¥345
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ビタミン・ミネラルなどの栄養素がたっぷり入ったみんなの大好物です。
大粒タイプ。
成分
(保証成分)粗たん白質15.1%以上、粗脂肪28.1%以上、粗繊維28.3%以下、粗灰分2.7%以下、水分10.1%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×50×180
カロリー(kcal)
約611/100g
原材料
(成分)ひまわりの種
対象動物
ハムスター・リスなどの小動物