minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 餌/おやつ
大粒ひまわりの種
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400g)
注文コード
83719766
品番
MR-571
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥567
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ビタミン・ミネラルなどの栄養素がたっぷり入ったみんなの大好物です。
大粒タイプ。
成分
(保証成分)粗タンパク質15.6%以上、粗脂肪28.08%以上、粗繊維28.25%以下、粗灰分2.71%以下、水分10.09%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×55×230
カロリー(kcal)
約611/100g
原材料
(成分)ひまわりの種
対象動物
ハムスター・リスなどの小動物